CAL CAL Temperature controller (PID control) Relay DIN) mm 9500

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp20.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output type: relay, power supply voltage: 100, 240 V ac, size: 48 x 48 (1/16 DIN)mm, number of outputs: 2, operating temperature Min: 0°C, operating temperature Max: +50°C, configurable Output: Relay, Display Type: LED, IP Rating: IP66, Range: CAL 9500P, Panel Depth: 106.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan