CAL CAL Temperature controller (PID control) Relay DIN) mm 3300

Sebelum PPN:
Rp8.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output type: relay, power supply voltage: 100, 240 V ac, size: 48 x 24 (1/32 DIN)mm, number of outputs: 2, operating temperature Min: 0°C, operating temperature Max: +50°C, display type : LED, IP rating: IP66, Range: CAL 3300, Panel depth: 106.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan