CAL CAL Temperature controller (PID control) Linear, relay, SSD DIN) mm 9500

Sebelum PPN:
Rp15.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output type: Linear, Relay, SSD, Power supply voltage: 100, 240 V ac, Size: 48 x 48 (1/16 DIN)mm, Number of outputs: 2, Operating temperature Min: 0°C, Operating temperature Max: +50°C , Configurable output: Linear, SSD, Display type: LED, IP rating: IP66, Range: CAL 9500P, Panel depth: 106.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan