DOGA DC motor DOGA 12V

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 12 V dc * Allowable input: 63 W * Output speed: 2800 rpm * Maximum output torque: 0.18 Nm * Length: 118.5 mm * Width: 60 (Dia.) Mm * Dimensions: 60 (diameter) x 118.5 mm * Allowable current value: 7.5 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan