DOGA DC gear motor DOGA

Sebelum PPN:
Rp5.699.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output speed: 45 rpm * Power supply voltage: 12 V dc * Maximum output torque: 50 Nm * DC motor type: Brush * Shaft diameter: 12 mm * Allowable input: 40 W * Gear head type: Worm type * Length: 206.5 mm * Width: 60 mm * Depth: 122.7 mm * Dimensions: 206.5 x 60 x 122.7 mm * Allowable current value: 6 A * Core construction: Iron core

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan