FTDI Chip Dual ch configurable FT232 FT245

Sebelum PPN:
Rp259.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting type: Surface mounting, Package type: LQFP, Pin count: 48, Dimensions: 7 x 7 x 1.4mm, Height: 1.4mm, Length: 7mm, Operating temperature Max: +85 °C, Operating temperature Min: -40 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan