Kudom 6mm Non-Latching SSR

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Minimum load current: 0.001 A * Maximum load current: 4 A * Mounting type: PCB mounting * Minimum load voltage: 0 V dc * Maximum load voltage: 58 V dc * Minimum voltage control: 20 V dc * Maximum voltage control: 30 V dc * Switching type: DC switching * Terminal type: PCB pin * Maximum turn-on time: 50 μs * Dimensions: 28.2 x 5.2 x 15mm * Relay type: Single phase

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan