MAXON DC motor Maxon brush DCX series

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 36 V * DC motor type: brush * Allowable input: 112 W * Output speed: 7410 RPM, 7940 RPM * Shaft diameter: 4 mm * Maximum output torque: 119 mNm * Length: 72 mm * Width: 32 mm * Dimensions : 32 Dia. X 72 mm * Allowable current value: 2.87 A * Series: DCX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan