MAXON DC motor Maxon brush 12V DCX series

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 12 V * DC motor type: brush * Allowable input: 10.4 W * Output speed: 5260 RPM, 7140 RPM * Shaft diameter: 2 mm * Maximum output torque: 12.5 mNm * Length: 32 mm * Width: 22 mm * Dimensions : 22 Dia. X 32 mm * Allowable current value: 810 mA * Series: DCX

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan