MAXON DC motor Maxon brushless EC-i

Sebelum PPN:
Rp8.599.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 24 V * DC motor type: Brushless * Allowable input: 50 W * Output speed: 15000 RPM * Shaft diameter: 6 mm * Maximum output torque: 52.8 mNm, 810 (Stall) mNm * Length: 26 mm * Width: 40mm * Dimensions: 40 Dia. X 26 mm * Allowable current value: 47.9 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan