Gefran Gefran Temperature controller (PID control) Logic, relay DIN) mm 1000

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output type: logic, relay, power supply voltage: 100 -> 240 V ac/dc, size: 48 x 96 (1/8 DIN)mm, number of outputs: 1, operating temperature Min: 0°C, operating temperature Max: +50°C , Configurable output: Y, Display type: LED, IP rating: IP54, Range: Gefran 1000, Panel depth: 100mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan