Gefran Gefran Temperature controller (PID control) Logic, relay DIN) mm 400

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output type: logic, relay, power supply voltage: 100 -> 240 V ac, size: 48 x 48 (1/16 DIN)mm, number of outputs: 2, operating temperature Min: 0°C, operating temperature Max: +50°C, setting Possible Outputs: Y, Display Type: Single, IP Rating: IP65, Range: Gefran 400, Series: 400

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan