Gefran Gefran Temperature controller (PID control) Relay DIN) mm 400

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp15.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output type: Relay, Power supply voltage: 100, 240 V ac, Size: 48 x 48 (1/16 DIN)mm, Number of outputs: 2, Operating temperature Min: 0°C, Operating temperature Max: +50°C, Control type: ON / OFF, configurable output: relay, display type: LED, single line, IP rating: IP65, range: Gefran 400, panel depth: 99mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan