Banner Banner Ultrasonic sensor Block type 10 → 140 cm IP67

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
IP GradeIP67
Main Unit TypeBlock type
Maximum DC Voltage (V)24
Output Typeanalog
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Reverse Polarity ProtectionYes
Short Circuit Overload ProtectionYes
Thread SizeM12
Width (mm)60.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Detection range: 10 -> 140 cm * Power supply voltage: 15 -> 24 V dc * Terminal type: 5-pin Euro connector * Housing material: Thermoplastic polyester

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan