Banner Banner Fiber amplifier 1100 mm IP50 10 → 30 V dc

Sebelum PPN:
Rp8.199.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Detection range: 1100 mm * Output type: PNP * Terminal type: M8 connector * Light source: Red LED * Electrical connection: M8 QD connector * Power consumption: 960 mW * IP rating: IP50 * Housing material: Thermoplastic resin * Power supply voltage: 10 -> 30 V dc * Length: 86.9 mm * Width: 10 mm * Depth: 31.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan