BAUMER Baumer ultrasonic sensor block type IP67

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp24.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Detection range: 60 -> 400 mm * Output type: PNP * Body shape: Block type * Transducer frequency: 400 kHz * Max DC voltage: 30 V * Power supply voltage: 12 -> 30 V dc * Terminal type: M12 connector * IP rating: IP67 * Housing material: Zinc die cast * Reverse polarity protection: Yes * Short circuit overload protection: Yes * Length: 65mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan