PORTESCAP DC motor Portescap brush 12V

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Power supply voltage: 12 V dc * DC motor type: Brush * Allowable input: 12 W * Output speed: 7280 rpm * Shaft diameter: 1.5 mm * Maximum output torque: 14.8 mNm * Length: 45 mm * Width: 22 mm * Dimensions: 22 (diameter) x 45 mm * Allowable current value: 950 mA * Core construction: Coreless

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan