NORCOMP D-sub connector (solder terminal) Norcomp female

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp479.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 9, male/female: female, D connector type: standard D-Sub, mounting type: panel mount, body orientation: vertical, rated voltage: 500 V ac, contact plating: gold flash, contact material: copper alloy, Pitch: 2.77mm, Length: 30.8mm, Dimensions: 30.8 x 12.6 x 10.19mm, Operating temperature Max: +100°C, Operating temperature Min: -50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan