NORCOMP D-sub connector (solder terminal) Norcomp female IP67

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 7, male/female: female, D connector type: mixed contact D-Sub, mounting type: panel mount, body orientation: vertical, rated current: 5 A, 40 A, contact plating: gold flash, IP protection class : IP67, Pitch: 2.77mm, Width: 12.5mm, Dimensions: 39.2 x 12.5 x 10.9mm, Operating temperature Max: +155°C, Operating temperature Min: -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan