NORCOMP D-sub connector (solder terminal) Norcomp male

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of contacts: 7, Male/Female: Male, D Connector type: Mixed contact D-Sub, Mounting type: Panel mount, Body orientation: Vertical, Rated voltage: 1 kV ac, Contact plating: Gold flash, Series: 680M, Pitch : 2.77mm, Length: 39.2mm, Dimensions: 39.2 x 12.5 x 10.9mm, Operating temperature Max: +155°C, Operating temperature Min: -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan