MICROMOTORS DC gear motor Micromotors PS150 series

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output speed: 180 rpm * Power supply voltage: 24 V dc * Maximum output torque: 20 Ncm * DC motor type: Brush * Shaft diameter: 5.5 mm * Allowable input: 9.6 W * Gear head type: Planetary type * Length: 71.2 mm * Dimensions: 30 (diameter) x 71.2 mm * Allowable current value: 400 mA * Standard conformance: ISO9001: 2008

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan