MICROMOTORS DC gear motor Micromotors B138F series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output speed: 53 rpm * Power supply voltage: 12 V dc * Maximum output torque: 4 Ncm * DC motor type: Brush * Shaft diameter: 4 mm * Gear head type: spur type * Length: 37.5 mm * Dimension: 34 (diameter ) x 37.5 mm * Allowable current value: 50 mA * Standard conformance: ISO9001: 2008

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan