MICROMOTORS DC gear motor Micromotors P250 series

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output speed: 14.9 rpm * Power supply voltage: 24 V dc * Maximum output torque: 900 Ncm * DC motor type: Brush * Shaft diameter: 10 mm * Allowable input: 26.4 W * Gear head type: Planetary type * Length: 145.5 mm * Dimensions: 42 (diameter) x 145.5 mm * Allowable current value: 1.1 A * Standard conformity: ISO9001: 2008

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan