GLENAIR Glenair RJ45 Connector Square Flange

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Depth (mm)34.5
DirectionStraight
IP GradeIP67
Length (mm)38
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type of SignPanel mount
Width (mm)38
male / femaleFemale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* LAN category: Cat6 * Socket type: Square Flange

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan