CYNERGY3 Cynergy3 Reed Relay 24V dc SPNO MAX: 1 A / RS

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp869.900
Spesifikasi
Coil Voltage (V)24dc
Contact ConfigurationSPNO
Dimensions (mm)30x10x12
Height (mm)12
Length (mm)30
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type of SignBoard mounting
Withstand Voltage Between Coil and Contact (kV)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan