CROUZET DC Motor Crouzet Brushless 24V

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Allowable Current (A)4.8
Depth (mm)57
Dimensions (mm)111.7x57x57
Length (mm)111.7
Maximum Output Torque (N m)240m
Motor TypeBrushless
Output Shaft Speed (rpm)3250
Power Supply Voltage (V)24dc
Width (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan