CAREL Carel Temperature controller (PID control) Analog, Relay

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)76.2x34.2
DisplayLED
IP GradeIP10, IP65
Module[Available communication] Available
Number of Input Points2 (analog), 2 (digital)
Output[Configurable] analog, digital
Output TypeAnalog, relay
Power Supply Voltage (V)24ac/dc,115->230ac,12->24ac/dc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
RangeCarel IR33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan