C & K COMPONENTS C & K rotary switch through hole

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Contact Rated Current (mA)100
Depth (mm)7.4
Dimensions (mm)7.2x7.4x4.25
Mechanical life20000
Mounting Hole (mm)0.9
Mounting MethodThrough hole
Number of switches4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)30dc
Terminal TypeSolder
Width (mm)7.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan