BIVAR Bivar High Power LED SMTL Series Surface Mount PLCC-4 2.3 V, 2.4 V

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp56.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3.2x2.8x1.85
Forward Voltage (V)2.3,2.4
LED ColorGreen, red, yellow
Lens ShapeShell type
Luminous Intensity (mcd)16,36,40
Number of LED (pieces)3
Number of Pins4
PackagePLCC 4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
View Angle (°)120
Wavelength (nm)570/585/640

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan