BIVAR Bivar High Power LED Orca R Series Through-Hole Mounting 3.6 V

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)7.6x7.6x2.5
Forward Voltage (V)3.6
LED ColorWhite
Lens ShapeFlat
Luminous Intensity (mcd)1500
Number of LED (pieces)1
Number of Pins4
PackageSuper Flux
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
View Angle (°)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan