BIVAR Bivar High Power LED Orca R Series Through-Hole Mounting 3 V, 4.4 V

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp7.599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)7.6x7.6x2.5
Forward Voltage (V)3,4.4
Number of Pins4
PackageSuper Flux
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan