4D SYSTEMS 4D Systems Audio Module

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Features Included = Low cost module for any embedded audio sound application, RoHS and CE Compliant Audio Interfaces Supported = Stereo DAC output Bus Interfaces Supported = UART Supply Voltage = 3.3 -> 5V Dimensions = 21 x 20.5 x 11.3mm Height = 11.3mm Length = 21mm Operating Temperature Max = +70°C Operating Temperature Min = 0°C Width = 20.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan