Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single, Number of elements per chip: 1, Maximum power consumption: 300 mW, Package type: SOD-323, Zener type: Voltage regulator, Zener voltage tolerance: 2%, Number of pins: 2, Test current: 5mA, maximum Zener impedance: 30Ω, maximum reverse leakage current: 50nA, length: 1.8mm, dimensions: 1.8 x 1.35 x 1.05mm, operating temperature Min: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan