ITT CANNON D-Sub connector ITT Cannon female

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp249.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts = 9 Male/Female = Female Body Orientation = Straight Mounting Type = Through Hole Pitch = 2.74mm Current Rating = 5A Housing Material = Thermoplastic Length = 30.81mm Width = 11.94mm Depth = 12.55mm Dimensions = 30.81 x 11.94 x 12.55mm Operating Temperature Max = +125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan