ITT CANNON D-sub connector (solder terminal) ITT Cannon male

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp189.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Contacts = 25 Male/Female = Male D Connector Type = Standard D-Sub D-Sub Shell Size = B Body Orientation = Straight Current Rating = 5A Contact Plating = Gold over Nickel Series = ORIGINAL D Length = 53.04mm Dimensions = 53.04 x 12.55 x 17.56mm Operating Temperature Max = +125°C Operating Temperature Min = -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan