BULGIN Bulgin Panel Mount Fuse Holder 16 A @ 250 V ac

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Applicable Fuse Tube Size (mm)DIA6.3x32
Cap Typeslot
Protection ClassPC2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)16
Rated Voltage (V)250AC
TypeFuse holder
Type of SignPanel mounting
Type of TerminalQuick connect

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan