BULGIN Bulgin IEC plug C14 male flange mounting, board mounting 10A

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
IEC Connector Type = C14 Mounting Type = Flange Mount, PCB Mount Male/Female = Male Current Rating = 10A Body Orientation = Right Angle Voltage Rating = 250 V ac

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan