BROADCOM Broadcom surface mount 3.5 V

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)4x4x1.85
Forward Voltage (V)3.5
LED ColorWhite
Lens ColorYellow
Lens ShapeShell type
Number of LED (pieces)1
Number of Pins6
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Radiant Flux (mW)3000
View Angle (°)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED Color = White Mount Type = Surface Mount LED Count = 1 Forward Voltage = 3.5 V Radiant Flux = 3000mW Pin Count = 6 View Angle = 140 ° Luminance Flux = 168.4 lm/W Lens Shape = Bullet Shaped Dimensions = 4 x 4 x 1.85mm Lens Color = Yellow

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan