BROADCOM Broadcom 12-bit A / D converter 16-pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resolution = 12-bit ADC Count = 1 Mounting Type = Surface Mount Architecture = Delta Sigma Standard Single Supply Voltage = 4.5 to 5.5 V Package Type = SOIC Pin Count = 16 Input Signal Type = Single Ended Input Type = Voltage Source Type = Single Dimension = 10.31 x 7.493 x 3.505mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan