BROADCOM Broadcom 7-segment character height 7mm 2-digit LED numeric display HDSM

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp109.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Type = 7 Segment Number of Characters = 2 LED Color = Red Segment Number = 7 Dominant Wavelength = 632 nm Character Width = 4.6mm Character Height = 7mm Common Connection = Anode Mount Type = Surface Mount Dimensions Depth = 3.8mm Luminous Intensity = 7.5 mcd Surface Color = Gray Power Dissipation = 65mW Series = HDSM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan