BROADCOM Broadcom 7-segment character height 7.6mm single digit LED numeric display

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Type = 7 Segment Number of Characters = 1 LED Color = Red Segment Number = 7 Dominant Wavelength = 626 nm Character Width = 4.2mm Character Height = 7.6mm Common Connection = Cathode Mount Type = Through Hole Mount Dimensions Depth = 9.9mm Luminous Intensity = 5.4 mcd Surface Color = Gray Forward Voltage = 2 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan