BROADCOM Broadcom 7 segments Character height 20.3mm Single digit LED Numeric display

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Type = 7 Segment Number of Characters = 1 LED Color = Red Segment Number = 7 Dominant Wavelength = 626 nm Character Width = 11.1mm Character Height = 20.3mm Common Connection = Cathode Mount Type = Through Hole Mount External Height = 27.7mm Luminous Intensity = 7 mcd Surface Color = Gray Forward Current = 135mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan