BROADCOM Broadcom 7-segment character height 10.9mm Single digit LED Numeric display

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Type = 7 Segment Number of Characters = 1 LED Color = Red Segment Number = 7 Dominant Wavelength = 626 nm Character Width = 7mm Character Height = 10.9mm Common Connection = Anode Mounting Type = Through Hole Mounting Dimensions Depth = 6.4mm Luminous Intensity = 1.1 mcd Surface Color = Red Power Dissipation = 105mW Forward Voltage = 2.1 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan