BROADCOM Broadcom 1 segment LED light bar

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Type = Light Bar LED Color = Yellow Number of Segments = 1 Dominant Wavelength = 585 nm Mounting Type = Through Hole Mounting Width = 8.9mm Luminous Intensity = 38 mcd Surface Color = White Forward Current = 20mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan