CHERRY Cherry 10 keypad

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pad Type = Numeric Wireless/Wire = Wired Connection Type = Number of USB Keys = 21 Color = Black Dimensions = 90 x 132 x 36mm Depth = 132mm Height = 36mm Width = 90mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan