FAULHABER DC motor Faulhaber brushless 24V 3242 BX4 series

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power Supply Voltage = 24 V DC Motor Type = Brushless Allowable Input = 45 W Output Speed = 6000 rpm Shaft Diameter = 5mm Maximum Output Torque = 54 mNm Width = 32 (Dia.)mm Depth = 72.4mm Dimensions = 32 (Dia.) x 72.4 mm Allowable Current Value = 1.55 A Series = 3242 BX4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan