FAULHABER DC motor Faulhaber brush 12V 2657 series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply voltage = 12 V dc DC motor type = Brush power capacity = 45.3 W Output speed = 5040 rpm Shaft diameter = 4mm Maximum output torque = 39 mNm Length = 69.4mm Dimensions = 26 (diameter) x 69.4 mm Current capacity = 2.4 A-series = 2657

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan