FAULHABER DC motor Faulhaber brush 12V 2237 series

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply Voltage = 12 V dc DC Motor Type = Brush Power Capacity = 8.1 W Output Speed = 4450 rpm Shaft Diameter = 3mm Maximum Output Torque = 12 mNm Length = 49.2mm Dimensions = 22 (diameter) x 49.2 mm Current Limit = 900 mA series = 2237

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan