FAULHABER DC motor Faulhaber brushless 12V 2232 series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply Voltage = 12 V dc DC Motor Type = Brushless Allowable Input = 8.8 W Output Speed = 4450 rpm Shaft Diameter = 3mm Maximum Output Torque = 14.7 mNm Length = 46mm Dimensions = 22 (diameter) x 46 mm Allowable Current = 1 A Series = 2232

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan