FAULHABER DC motor Faulhaber brush 0816 series

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Supply Voltage = 6 V dc DC Motor Type = Brush Allowable Input = 0.4 W Output Speed = 13000 rpm Shaft Diameter = 1.5mm Maximum Output Torque = 0.7 mNm Width = 8mm Depth = 22.1mm Dimensions = 8 (Diameter) x 22.1 mm Acceptable Current Value = 243 mA Series = 0816

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan